コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ MGWシリーズ
(1件のレビュー)
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC±15(+30)
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC5
注文コード
19679486
品番
MGW100515-Y2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC±15(+30)
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC5
仕様
出力電圧可変( +10%, -5%)
形状
オンボード
シリーズ
MG
定格出力電流(A)
0.34
出力形式
2出力