コーセル
DC/DCコンバータ MGWシリーズ
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC±15(+30)
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC12
注文コード
19679513
品番
MGW101215
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC±15(+30)
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC12
形状
オンボード
シリーズ
MG
定格出力電流(A)
0.34
出力形式
2出力