MGW1R51212 DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセル 19679793

DC/DCコンバータ MGWシリーズ

(1件のレビュー)
122日以内出荷返品不可122日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC±12(+24)定格出力電力(W)1.5定格入力電圧(V)DC12注文コード19679793品番MGW1R51212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
定格出力電圧(V)DC±12(+24)定格出力電力(W)1.5定格入力電圧(V)DC12形状オンボードシリーズMG定格出力電流(A)0.65出力形式2出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19680107
2020-09-09
用途: 3wクラスと大きさの差が無いワット数の大きい物が欲しかった。
その他業種

モノタロウ以外では販売していなく助かった。 性能も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする