コーセル
DC/DCコンバータ MGWシリーズ
(1件のレビュー)
68日以内出荷
返品不可
68日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC±5(+10)
定格出力電力(W)
30
定格入力電圧(V)
DC48
注文コード
19679958
品番
MGW304805-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC±5(+10)
定格出力電力(W)
30
定格入力電圧(V)
DC48
仕様
入出力間c削除
形状
オンボード
シリーズ
MG
定格出力電流(A)
2.5
出力形式
2出力