コーセル
DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
100
入力電圧(V)
DC60~160
注文コード
19681114
品番
SNDHS100A05-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
100
仕様
コーティング
形状
オープンフレーム
シリーズ
SNDH
定格出力電流(A)
20
入力電圧(V)
DC60~160
出力形式
単一出力