コーセル
DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC24
注文コード
19681954
品番
STMGFS152405-N2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC24
仕様
DINレール取付タイプ
形状
DINレール直付き/オンボード
シリーズ
STMGF
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
3
出力形式
単一出力