曜日別特売
CDU16-20D-A93V フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC 19685933

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド注文コード19685933品番CDU16-20D-A93V
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19685811
2020-02-06
用途: 機械のメンテナンス時

SMCで物は確かなので、他と値段でくらべて決めました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする