曜日別特売
CDU16-60D-M9PW フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-60D~) SMC 19689871

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-60D~)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類M9PW磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード19689871品番CDU16-60D-M9PW
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストロークストローク(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする