コーセル
DC/DCコンバータ TUNSシリーズ
商品レビューを投稿する
117日以内出荷
返品不可
117日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
300
注文コード
19692375
品番
TUNS300F48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
300
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
TUN
定格出力電流(A)
6.5
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力