曜日別特売
H650AF-S 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 19692876

流し排水栓カゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19692876品番H650AF-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。
目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。
取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。
簡単にゴミ捨てができます。

材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする