コーセル
DC/DCコンバータ TUXSシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC50
定格出力電力(W)
200
注文コード
19693258
品番
TUXS200F50-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC50
定格出力電力(W)
200
仕様
保護回路自動復帰
形状
パワーモジュール
シリーズ
TUX
定格出力電流(A)
4
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力