曜日別特売
DB3512 ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimo 19693795

ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度GC ミディアム#220
内容量1袋(10本)注文コード19693795品番DB3512
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

トラスコ品番852-6929軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17粒度GC ミディアム#220全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする