曜日別特売
DNGA150412-QBN BX360 55°菱形 ネガチップ BX360 タンガロイ 19693838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ BX360

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
トラスコ品番825-3543
内容量1箱(2個)注文コード19693838品番DNGA150412-QBN BX360
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

焼入れ鋼汎用加工用材種です。

用途被削材:高硬度材。トラスコ品番825-3543角度(°)主逃げ角AN:0切刃長さ(mm)L:15.5コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種高硬度材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする