EA1126 ”ラジアルサンダー” Minimo 19693856

”ラジアルサンダー”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(3本)注文コード19693856品番EA1126
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。

トラスコ品番852-9944軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度600(#)全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)20先端径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする