※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
Gコーティングテーパードリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19694136
品番
GTDD1150M1
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途
被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
トラスコ品番
665-2727
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
191
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング(G)
刃径(mm)
11.5