曜日別特売
LAP-10S-150A LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン150A ベンカン機工 19694197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン150A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード19694197品番LAP-10S-150A
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5035材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント高さ(mm)50呼び径(B)6寸法F(mm)50寸法G(mm)つば径:212呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする