PGB2025-A-180 ”ポリゴンバンド” アランダム イチグチ 19694739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”ポリゴンバンド” アランダム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード19694739品番PGB2025-A-180
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。
専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。
産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。
ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。
ソフトタッチで深堀がありません。

用途
パイプ切断後のバリ取り。
ビートカット。
トラスコ品番806-3998材質アルミナ砥材幅(mm)25粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)20外径(Φmm)27
注意
※ポリゴンバンドの朱色仕上げ面を必ずドラム軸手前方向に差し込んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする