曜日別特売
SRC-10S-125A-65A SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A ベンカン機工 19695116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(15個)注文コード19695116品番SRC-10S-125A-65A
参考基準価格(税別)¥300,300販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5072材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×2-1/2肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする