曜日別特売
T-SGP-150A TSGP鋼管製チーズ150A ベンカン機工 19695710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSGP鋼管製チーズ150A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード19695710品番T-SGP-150A
参考基準価格(税別)¥46,120販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5122材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6寸法C(mm)142.9寸法M(mm)142.9呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする