※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
TSGP鋼管製チーズ200A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19695719
品番
T-SGP-200A
参考基準価格(税別)
¥43,410
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5123
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同型チーズ
呼び径(B)
8×8
寸法C(mm)
177.8
寸法M(mm)
177.8
呼び径(A)
200×200
肉厚t(mm)
5.8
外径OD(Φmm)
216.3