※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(67巻)
厚さ(mm)0.23
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
基材:テフロン(PTFE)、粘着剤:シリコン系
幅(mm)8
内容量1箱(67巻)注文コード19696681品番903X23X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。