903X23X15 NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色) 日東電工(旧:Permacel) 19696699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
厚さ(mm)0.23
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
基材:テフロン(PTFE)、粘着剤:シリコン系
幅(mm)15
内容量1箱(36巻)注文コード19696699品番903X23X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。

用途
各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
トラスコ品番
220-5901
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.23
色
グレー
長さ(m)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする