コーセル
LFP150F シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC36
入力電圧(V)
AC85~264/Φ1mm
注文コード
19697239
品番
LFP150F-36-J1Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・入力電圧
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC36
定格出力電力(W)
150
仕様
ボリューム付
形状
オープンフレーム
シリーズ
LFP
端子形状
VH(J.S.T.)コネクタ
定格出力電流(A)
4.2(ピーク8.4)
入力電圧(V)
AC85~264/Φ1mm
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力