ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19698230
品番
ERK9566W_RAD788W
参考基準価格(税別)
¥19,650
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
トラスコ品番
383-5322
長さ(mm)
630
幅(mm)
230
高さ(mm)
57
タイプ
直付け
奥行(mm)
630
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
12.6
定格寿命(時間)
40000
光源色
ナチュラルホワイト色
明るさ(Lm)
1800