オルディ
ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1冊(200枚)
注文コード
19698905
品番
PBE-K70-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
562-8829
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.035
色
黒
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800