曜日別特売
2DUL-10JPL-DC5V-60V-RO/W メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白 坂詰製作所 19699779

メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード19699779品番2DUL-10JPL-DC5V-60V-RO/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高輝度LED表示灯です。
使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
赤・橙の2色発光となります。
レンズ色:乳白
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。

用途
電源表示灯用
電源のON、OFF表示灯
トラスコ品番788-7370材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする