曜日別特売
CDU25-50D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~) SMC 19701525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~)CDU25-50D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ポートねじの種類など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
なし
注文コード
19701525
品番
CDU25-50D
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

ストローク(mm)
50
作動方式
複動形
磁石内蔵有無
有
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
M5×0.8
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70(ただし結露なきこと)
給油
無給油
ロッド先端ねじ
おねじ
オートスイッチ種類
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする