曜日別特売
CRE-6.50R コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工) 19701705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーラウンディングエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)26
先端径(mm)13
シャンク径(mm)20
全長(mm)80
内容量1本注文コード19701705品番CRE-6.50R
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。
R面取り用エンドミルです。

トラスコ品番810-1825材質ハイス(SKH51)刃数4枚全長(mm)80外径(Φmm)26先端径(mm)13コーティングノンコーティング半径R(mm)6.5シャンク径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする