- 定格出力電圧(V)
- DC3.3
- 定格出力電力(W)
- 100
- 形状
- オープンフレーム
- 端子形状
- コネクタ
- 定格出力電流(A)
- 3.3
- 仕様
- 横型端子台
- 質量(g)
- 560(max)
- シリーズ
- PM
- 使用温度(℃)
- -10~71
- 入力電圧(V)
- AC85~264 1Φ
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]
- 保存温度(℃)
- -20~75
- 冷却方式
- 自然空冷
- 機能
- リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
- 力率
- ACIN 100/200V:0.98/0.85typ(Io=100%)
- 入力周波数(Hz)
- 50/60(47~63)
- 安全規格
- UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得
- 突入電流(A)
- ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]
- 振動(m/s2)
- 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
- 入力電流(A)
- ACIN 100V:0.9typ (Io=100%)、ACIN 200V:0.5typ (Io=100%)
- 最大出力電力(W)
- 66
- 出力電圧可変範囲(V)
- 2.85~3.6
- 過電流保護
- 定格電流の105%minで動作、自動復帰
- 衝撃(m/s2)
- 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
- 定格入力効率(%)
- ACIN 100/200V:77/78typ
- 静的入力変動(mV)
- 20(max)
- 静的負荷変動(mV)
- 40(max)
- 経時ドリフト(mV)
- 20(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化)
- 起動時間(ms)
- 250typ(ACIN 100V、Io=100%)
- 出力電圧確度(V)
- 3.3~3.4
- 周囲温度変動(mV)
- 0~50℃/-10~50℃:50(max)/60(max)
- 保持時間(ms)
- 20typ(ACIN 100V、lo=100%)
- 高調波電流規制
- IEC61000-3-2準拠
- 雑音端子電圧
- FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
- 定格出力電圧(DC V)
- 3.3
- 入力形式
- フルレンジ入力
- 出力形式
- 単一出力
- 使用湿度(%RH)
- 20~90(結露なし)
- 保存湿度(%RH)
- 20~90(結露なし)
- 絶縁耐圧(V/1分間)
- 入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
- 漏洩電流(mA)
- 0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]
- 過電圧保護(V)
- 4~5.25
- 運転表示
- LED:緑