曜日別特売
PMA100F-48-T PMA100F シリーズ コーセル 19704406

PMA100F シリーズ

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可68日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
形状
オープンフレーム
注文コード
19704406
品番
PMA100F-48-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
定格出力電圧(V)
DC48
形状
オープンフレーム
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
2.1
質量(g)
560(max)
仕様
縦型端子台
シリーズ
PM
使用温度(℃)
-10~71
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
機能
リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率
ACIN 100/200V:0.99/0.98typ(Io=100%)
定格出力電力(W)
100
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
安全規格
UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得
突入電流(A)
ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
ACIN 100V:1.3typ (Io=100%)、ACIN 200V:0.7typ (Io=100%)
最大出力電力(W)
100.8
出力電圧可変範囲(V)
39~53
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
ACIN 100/200V:84/86typ
静的入力変動(mV)
192(max)
静的負荷変動(mV)
240(max)
経時ドリフト(mV)
192(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化)
起動時間(ms)
250typ(ACIN 100V、Io=100%)
出力電圧確度(V)
48~49.92
周囲温度変動(mV)
0~50℃/-10~50℃:480(max)/600(max)
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)
48
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]
過電圧保護(V)
58~65
運転表示
LED:緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする