コーセル
PMA60F シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
形状
オープンフレーム
注文コード
19705386
品番
PMA60F-15-T1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
60
形状
オープンフレーム
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
4
仕様
横型端子台
シリーズ
PM
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力