PMA60F-24-T PMA60F シリーズ コーセル 19705483

PMA60F シリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個形状オープンフレーム注文コード19705483品番PMA60F-24-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)60形状オープンフレーム端子形状コネクタ定格出力電流(A)2.5仕様縦型端子台シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする