曜日別特売
4GA229R-C6-E0-3 パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 CKD 19708547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口径Φ6ワンタッチ継手電源(V)DC24トラスコ品番123-4679注文コード19708547品番4GA229R-C6-E0-3
参考基準価格(税別)¥10,440販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
トラスコ品番123-4679接続口径Φ6ワンタッチ継手電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする