曜日別特売
4GA329R-08-E0-1 パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKD 19708739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4電源(V)AC100トラスコ品番123-7821注文コード19708739品番4GA329R-08-E0-1
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
トラスコ品番123-7821接続口径Rc1/4電源(V)AC100ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする