曜日別特売
SMG-L-25-70 スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKD 19709080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)25注文コード19709080品番SMG-L-25-70
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。
5面から自在に直接取付が可能です。
シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。
パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。

トラスコ品番133-6830ストローク(mm)70取付支持形式ダイレクト取付チューブ内径(Φmm)25口径配管ポート:M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする