曜日別特売
51951010 ディスプレイ金具 モニターアームEG 下締めクランプ1A BK 内田洋行 19709475

ディスプレイ金具 モニターアームEG 下締めクランプ1A BK

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1台注文コード19709475品番51951010
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

自由自在に設置できる、動かせるモニターアームです。

トラスコ品番207-7561ブラックタイプ下締め耐荷重(kg)7本体寸法(mm)奥行118本体寸法(mm)高さ741本体寸法(mm)幅519外寸法・高さ(mm)120搭載可能質量(kg)7外寸法・奥行(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする