※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSD6330N スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKD 19710507 SSD6330N スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKD 19710507

スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 注文コード19710507 品番SSD6330N
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る

シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。

用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。 トラスコ品番227-5613 材質本体:アルミニウム合金 ストローク(mm)30 取付支持形式ダイレクト取付 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 接続口径(Rc)1/4 チューブ内径(Φmm)63 口径配管ポート:Rc1/4
注意
※シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする