SSD6340N スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKD 19710516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSD6340N スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKD 19710516
SSD6340N スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKD 19710516

スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード19710516品番SSD6340N
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。

用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。トラスコ品番227-5594材質本体:アルミニウム合金ストローク(mm)40取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4
注意
※シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする