曜日別特売
C16-120 HDZ ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー) 19710927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C16-120 HDZ ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー) 19710927
C16-120 HDZ ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー) 19710927

ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(15本)
ねじの呼びM16
全長(mm)120
下穴径(Φmm)17
内容量1箱(15本)注文コード19710927品番C16-120 HDZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。
市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。

用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。トラスコ品番263-7255材質溶融亜鉛メッキ全長(mm)120下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)40埋め込み深さ(mm)70最大取付物厚さ(mm)37最大引張荷重(kN)34ねじの呼びM16外径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする