曜日別特売
KV0.75SQ-02-200M KV機器用ビニル電線 KHD 19711381

KV0.75SQ-02-200M KV機器用ビニル電線 KHD 19711381
KV0.75SQ-02-200M KV機器用ビニル電線 KHD 19711381

KV機器用ビニル電線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻ケーブルサイズ(SQ)0.75注文コード19711381品番KV0.75SQ-02-200M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番258-0647長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1仕上外径(Φmm)2.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする