KIV0.5SQ-05-200M KIV機器用ビニル電線 KHD 19711548

KIV0.5SQ-05-200M KIV機器用ビニル電線 KHD 19711548
KIV0.5SQ-05-200M KIV機器用ビニル電線 KHD 19711548
KIV0.5SQ-05-200M KIV機器用ビニル電線 KHD 19711548

KIV機器用ビニル電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)200注文コード19711548品番KIV0.5SQ-05-200M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

可とう性、加工性に優れています。

用途
電気機器の配線や口出線に。
トラスコ品番258-0682長さ(m)200定格電圧(V)600全長(m)200電線太さ(mm2)0.5芯数1仕上外径(Φmm)2.5ケーブルサイズ(SQ)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする