曜日別特売
CDVJ3B16-30S-5G-B バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMC 19712131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ CVJ3CDVJ3B16-30S-5G-B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はリード線取出方法・定格電圧・シリンダ内径など143種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
19712131
品番
CDVJ3B16-30S-5G-B
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
(S) 単動押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(5) DC24
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(B) バンド取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする