曜日別特売
HKIV2.0SQ-05-200M HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD 19712205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKIV機器用耐熱ビニル電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)200注文コード19712205品番HKIV2.0SQ-05-200M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番258-1079材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)200定格電圧(V)600全長(m)200芯数1仕上外径(Φmm)3.4ケーブルサイズ(SQ)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする