曜日別特売
HKIV5.5SQ-10-100M HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD 19712336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKIV5.5SQ-10-100M HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD 19712336
HKIV5.5SQ-10-100M HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD 19712336

HKIV機器用耐熱ビニル電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)100注文コード19712336品番HKIV5.5SQ-10-100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番258-1071材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100芯数1仕上外径(Φmm)5.1ケーブルサイズ(SQ)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする