EMKIC3.5SQ-03-100M EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線 KHD 19712546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)100注文コード19712546品番EMKIC3.5SQ-03-100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番258-1114長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100芯数1仕上外径(Φmm)4.1ケーブルサイズ(SQ)3.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする