HBKIX0.75SQ-05-500M HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 KHD 19712686

HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)500注文コード19712686品番HBKIX0.75SQ-05-500M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番257-8869長さ(m)500定格電圧(V)600全長(m)500芯数1仕上外径(Φmm)2.7ケーブルサイズ(SQ)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする