※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)45シリンダ内径(Φmm)10定格電圧(V)(5) DC24注文コード19712691品番CDVJ5B10-45-5G-B
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・定格電圧など267種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。