※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHD
HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
300
色
黒
注文コード
19712808
品番
HBKIX2.0SQ-05-300M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性、加工性に優れています。
用途
電子・通信機器用の内部配線に。
トラスコ品番
257-8866
色
黒
長さ(m)
300
定格電圧(V)
600
全長(m)
300
芯数
1
仕上外径(Φmm)
3.4
ケーブルサイズ(SQ)
2