※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)16定格電圧(V)(2) AC200注文コード19712831品番CDVJ5B16-30B-2G-C73CS
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・定格電圧など267種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。