SKY-2S150AUU-A-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 19713368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKY-2S150AUU-A-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 19713368
SKY-2S150AUU-A-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 19713368
SKY-2S150AUU-A-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 19713368
SKY-2S150AUU-A-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 19713368
SKY-2S150AUU-A-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 19713368
SKY-2S150AUU-A-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 19713368

アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)150許容荷重(N)1000注文コード19713368品番SKY-2S150AUU-A-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。

用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1376材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)38取付高H(mm)193~183取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1000許容荷重(N[kgf])102許容荷重(daN)100取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)133~125取付座B(mm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする